Závesný rám OrgaAer
Rám OrgaAer, šírka rámu 600 mm
KANCEL.ORGANIZER-RAHM-SFTCL-CIERNA-B600-
Obj. č. 0684603014
EAN 4049557963754
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro
Mimoriadne ľahký chod
Zmontovaný závesný rám
Jednoduchá inštalácia
Súčasť balenia:
- 1 x závesný rám vrátane 2 bezpečnostných boxov
- 1 pár vysúvateľných systémov
- 1 x centrálna tyč
- 1 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len model Tipmatic)
- 1 x pokyny na inštaláciu
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 562 mm |
Vhodnosť pre formát DIN | 1 x DIN A4 (na šírku), 2 x DIN A5 (na šírku) |
Minimálna montážna hĺbka | 540 mm |
Použiteľná šírka | 479 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Účinná hĺbka | 490 mm |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Nosnosť | 60 kg |
Farba | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005 |
Materiál plniaceho rámu | Oceľ |
Povrch plniaceho rámu | PLV |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!