Rezacie lanko na čelné sklo
Rezacie lanko na čelné sklo
SNURA VYREZAVACIA 25M
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špičkové vlákna s veľmi vysokou ťahovou silou
Mimoriadne oderuvzdorné rezacie vlákno na použitie v zložitých situáciách a špeciálne v úzkych medzerách
Minimálne riziko poškodenia náteru a interiéru
Vďaka okrúhlemu prierezu prakticky nie sú hlásené zranenia pri rezaní.
Používa sa viackrát, flexibilné
- Môže sa použiť 2 – 4-krát.
- V prípade opotrebovania vlákna sa zauzlí a môže sa pokračovať v práci.
Pevnosť v ťahu sa v tomto prípade udáva v N; pre rezacie lanká sa udáva v N/mm². Plocha lanka s prierezom 0,6 x 0,6 mm a 2000 N/mm² zodpovedá pevnosti v ťahu približne 720 N.
Hárky údajov(X)
Forma | Kladka |
Min. sila v ťahu | 1800 N |
Dĺžka | 25 m |
Farba | Červená |
Materiál | PE – polyetylén |
Hrúbka šnúry | 0,85 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!