Závitová montáž
Pozinkovaná oceľ 4.8, DIN 976, tvar A
Obj. č.
095895 80
EAN 4045727013595
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |