Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom
GEFU DIN 7500-1, oceľ, pozink., zápust. hlava TX
SKRUTKA-ZAP-DIN7500-TX15-(A2K)-M3,5X12
TAPTITE2000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Výhody:
Úspora nákladov
- Eliminuje rezanie závitov
Vytváranie závitu bez rezania
Nízke valivé krútiace momenty s väčším presahom bočných strán závitu
- Tvar TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov
Vysoká upínacia sila
- vďaka nízkym valivým točivým momentom
Vysoká zaťažiteľnosť
- vďaka veľkému presahu bočných strán závitu
- vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)
Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)
- Samosvorné usadenie závitu bez vôle
Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit
- V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Príklady materiálov vhodných pre tento typ priameho skrutkového spoja bez rezania sú kujné materiály, napríklad oceľ (pribl. do 500 N/mm²), zinkový tlakový odliatok, hliník, meď, zliatiny medi a pod.
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3,5 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,35 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiál | Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná |
Povrch | pozinkované |
Vnútorný pohon | TX15 |
Druh závitu | Metrický závit |
Orientačné hodnoty pre priemery dier | 3,2 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |