Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Násada na 3/8-palcový zakladací kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW18 Násada na 3/8-palcový zakladací kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW18
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Násada na 3/8-palcový zakladací kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW18 - 1
Násada na 3/8-palcový zakladací kľúč metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW18 - 2

Násada na 3/8-palcový zakladací kľúč metrický, šesťhranný, krátky

3/8" zakl. kľúč, metr., 6-hr., krátky
KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW18
ZEBRA

Obj. č. 0713121118
EAN 4024835717601

Cena za zvolené balenie
Násada na 3/8-palcový zakladací kľúč metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0713121118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný

  • Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu

  • POWERDRIV®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

18palcov

Veľkosť kľúča

18 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

33 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

24,7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

14 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

21,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie