Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna dierovaná páska bez okrajového dierovania

Dierovaná montážna páska bez okrajového dierovania
MONTAZNA LISTA DIEROVANA 6,5MM B17MM

Obj. č. 0972010017
EAN 4053479866918

Cena za zvolené balenie
Montážna dierovaná páska bez okrajového dierovania

Obj. č. 0972010017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V praktickom plastovom boxe s kolieskami
Upozornenie

Pozor – páska sa pri zaťažení na medzi pevnosti pretrhne. Lokálne sa musia zohľadniť vibrácie a tepelné zaťaženie, ako aj potrebný bezpečnostný koeficient.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zavesenia (napr. potrubia, ventilačné šachty)

  • Na montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy

Šírka

17 mm

Hrúbka materiálu

0,7 mm

Priemer otvoru

6,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

15 mm

Max. sila zaťaženia

1600 N

Materiál

Tepelne galvanizovaný oceľový plech, 1.0226

Dĺžka

10 m

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nožnice Ideal

NOZNICE NA PLECH PRAVE L260MM

ZEBRA
Pákové nožnice na súvislé a tvarové strihanie plechu
Nožnice Ideal

NOZNICE NA PLECH LAVE L260MM

ZEBRA
Pákové nožnice na súvislé a tvarové strihanie plechu
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ručný narážací čap s veľkým golierom

CAP NATLKACI S GOLIEROM D10 4X18MM

With large collar
x 100 ks
Mont. prípravok na klince pre ručný priebojník

PRIPRAVOK NA NARAZACI NIT S GOLIEROM D4

S držiakom na svorníky a ochranou pred nárazom