Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku 29 ks

Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku, 29 kusov
SADA SKRUTK NA JEM MECH 29-DIELNA

Obj. č. 06134895
EAN 4050641835772

Cena za zvolené balenie
Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku 29 ks

Obj. č. 06134895

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava obsahuje všetky nevyhnutné hroty na jemnú mechaniku a je ideálna na všetky jemné a precízne skrutkovacie práce

Súprava obsahuje všetky hroty potrebné pre jemnú mechaniku a elektromechaniku



Obsah: 29 kusov:


  • Skrutkovač s hrotom, 4 mm spojka, 1 kus

  • Hroty: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; plochý 1,5, 2, 2,5, 3 mm; šesťhranný: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; trojčepeľový 1,5, 2; PZ 0, 1; hviezdicový 1, 5 – 28 ks
Upozornenie

Hroty pridržiava poistný krúžok, pretože magnety nie sú vhodné v oblasti elektroniky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaPre elektrikárov, modelárov, inštalatérov hardvéru atď.

Počet dielov v sortimente/súprave

29 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie