1/2" vložka zakladacieho kľúča Na skrutky TX, dlhý
1/2" zakladací kľúč TX, dlhý
NASTRCNY KLUC 1/2 VNTX DLHYGA TX30
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: Dlhý
- Povrch: pochrómovaný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na skrutky TX
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Špeciálne pre Ford
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | TX30 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 120 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 80 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Pochrómovaný |