Paralelný zverák Heuer
Heuer rovnobežný zverák
ZVERAK PARALELNY 120MM HEUER
Obj. č.
071567101
EAN 4024835380997
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchý, nastaviteľný centrálny vodiaci prvok
- Upínacie čeľuste s vytvrdeným povrchom
- Kované, vytvrdené čeľuste na uchytenie trubiek
- Chránené presné vretenové ložisko
- Zápustkovo kované zadné čeľuste s nákovou
- Chránené vreteno s dvojitým lichobežníkovým závitom
- Veľké dosadacie plochy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka upínacích čeľustí (B1) | 120 mm |
Max. šírka zovretia (A max) | 150 mm |
Hĺbka upnutia (T) | 67 mm |
Priemer rúry max. | 55 mm |
Priemer rúry v palcoch min./max. | 5/8-2-3/16 in |
Dĺžka (L1) | 370 mm |
Výška (h) | 155 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!