Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro S-35
Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro S-35
KOVANIE ZDVIH S35 750 4,0-14KG
GRASS
Obj. č.
F152000257
EAN 9003012499788
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovaným nastaviteľným tlmenim
- Umožňuje použitie kruhových profilov a horných svetiel
- Možnosť nastavenia 3 rozmerov: výška, šírka, sklon: Priama úprava nastavenia ± 1,5 mm
- Rýchla montáž bez použitia nástrojov
- Zaistite v akejkoľvek polohe nad úrovňou otvorenia v uhle 45°
Rozsah použitia:
- Šírka: 450 – 1200 mm
- Výška: 420 – 750 mm
Upozornenie
Výpočet hmotnosti výklopných dvierok
Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok
1 Hustoty: materiál MDF 0,85 kg/dm3, drevotrieska 0,65 kg/dm3, smrek/borovica 0,45 kg/dm3
2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre šírku korpusu min./max. | 450-1200 mm |
Zdvíhací mechanizmus | C |
Minimálna montážna hĺbka | 240 mm |
Otvárací uhol | 60 Stupeň |