Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zementplattenschraube

Stahl phosphatiert Hi-Lo Gewinde H
SHR-SEKPF-ZEME-FRSK-HILO-H2-(PHR)-3,9X30

Art.-Nr. 018923930
EAN 4011231244015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zementplattenschraube

Art.-Nr. 018923930

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Befestigung von zementgebundenen Platten auf Metallunterkonstruktionen bis 1 mm sowie auf Holzunterkonstruktionen
  • Hilogewinde mit Spezialnadelspitze

  • 60°-Fräskopf mit Philipsantrieb PH 2

  • Stahl gehärtet, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

3.9 mm

Länge (l)

30 mm

Gewindelänge (lg)

25 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkfräskopf

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Hilo, Doppelgang

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen