Zementplattenschraube
Stahl phosphatiert Hi-Lo Gewinde H
SHR-SEKPF-ZEME-FRSK-HILO-H2-(PHR)-3,9X50
Art.-Nr.
018923950
EAN 4011231244053
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung von zementgebundenen Platten auf Metallunterkonstruktionen bis 1 mm sowie auf Holzunterkonstruktionen
- Hilogewinde mit Spezialnadelspitze
- 60°-Fräskopf mit Philipsantrieb PH 2
- Stahl gehärtet, phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3.9 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkfräskopf |
Gewindeart | Spezialgewinde mit Nadelspitze |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Hilo, Doppelgang |
Spitzenform | Spitze |