Zementplattenschraube für die Befestigung von zementgebundenen Platten auf Holzunterkonstruktionen
Stahl phosphatiert Fräskopf H
SHR-SEKPF-ZEME-FRSK-H2-(PHR)-4X30
Art.-Nr. 018914 30
EAN 4011231243957
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 90°-Fräskopf mit Philipsantrieb PH 2
- Holzgewindeschraube mit 20°-Spitze
- Stahl gehärtet, phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) | 26 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,0 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Kopfform | Senkfräskopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Spitze |