Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zementplattenschraube für die Befestigung von zementgebundenen Platten auf Holzunterkonstruktionen

Stahl phosphatiert Fräskopf H
SHR-SEKPF-ZEME-FRSK-H2-(PHR)-4X45

Art.-Nr. 018914 45

EAN 4011231243971

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zementplattenschraube für die Befestigung von zementgebundenen Platten auf Holzunterkonstruktionen

Art.-Nr. 018914 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 90°-Fräskopf mit Philipsantrieb PH 2

  • Holzgewindeschraube mit 20°-Spitze

  • Stahl gehärtet, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

45 mm

Gewindelänge (lg)

41 mm

Kopfdurchmesser (dh)

8,0 mm

Innenantrieb

H2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Kopfform

Senkfräskopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen