Zementplattenschraube gegurtet
Stahl phosphatiert Fräskopf H magaziniert
SHR-SEKPF-ZEME-FRSK-H2-MG/W-(PHR)-4X45
Art.-Nr. 017964 45
EAN 4011231235150
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Magazinschraubvorsatz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Kopfform | Senkfräskopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Spitze |