Zentrierbohrer HSS
Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A
BO-ZENT-MET-DIN333-A-D1,6MM
Art.-Nr. 0636116
EAN 4011231530163
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1.
Form A, rechtsschneidend
- Ohne Schutzsenkung
- Mit geraden Laufflächen
- Senkwinkel 60°
- Ø-Toleranz am Schaft: h9 nach DIN 7160
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 333 |
Form | A |
Senkwinkel | 60 Grad |
Schneidstoff | HSS |
Durchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 35,5 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4,0 mm |