Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zentrierbohrer HSS

Zentrierbohrer HSS DIN 333 Form A
BO-ZENT-MET-DIN333-A-D5,0MM

Art.-Nr. 0636150

EAN 4011231530217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zentrierbohrer HSS

Art.-Nr. 0636150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standardbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1.

Form A, rechtsschneidend


  • Ohne Schutzsenkung

  • Mit geraden Laufflächen

  • Senkwinkel 60°

  • Ø-Toleranz am Schaft: h9 nach DIN 7160
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 333

Form

A

Senkwinkel

60 Grad

Schneidstoff

HSS

Durchmesser (d1)

5,0 mm

Länge (l1)

63 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen