Zentrierring
Zentrierring Stahl phosphatiert
ZENTRG-(PHR)-D22,2
Art.-Nr.
044822
EAN 4038898784432
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 22.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32.8 mm |
Dicke (h1) | 5.49 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |