Zierknopf MS 5000 mit zwei Griffmulden
Zierknopf MS 5000 mit zwei Griffmulden
ZIERKNPF-MS5000-ZD-(NI)-R/L-2GRF
Art.-Nr. 0683530454
EAN 4099618040573
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht geeeignet für Glastürschlösser
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Passend auf sämtliche Schlösser MS 5000
- Geeignet bis Türstärke 19 mm
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Bohrlochdurchmesser | 21 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |