Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G
Zimmerschiebetürbeschlag-Set redoslide Z100-G
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z100-G1TR
Art.-Nr. 0687920250
EAN 4052703537426
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Bearbeitung am Glas notwendig
Hinweis
Laufschienen und Blenden sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Wahlweise mit Clips für Holzblende oder mit Aluminium-Clip-Blende. Bitte separat bestellen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Glastüren, zur Decken- und Wandbefestigung.
![]() | |
Traglast | 100 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 8 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 12,76 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1600 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2700 mm |
Höhenverstellung | +/- 4 mm |