Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Klebegewicht Pkw

Zink-Klebegewicht Pkw Erstausrüstung
AWG-(91-2Z)-ZINK-KLEB-B15XH3MM-5G

Art.-Nr. 08309125

EAN 4038898783565

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Klebegewicht Pkw

Art.-Nr. 08309125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus der Erstausrüstung bei VW, Opel und Volvo
Hinweis

Die Gewichte haben eine Dicke von 3,8 mm (inkl. Klebeband) und eine Breite von 19 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

5 g

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Breite

15 mm

Höhe

3 mm

Temperaturbeständigkeit max.

180 °C

Produktgewicht (per Stück)

4,920 g

Vergleichsnummer

Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen