Zink-Klebegewicht Pkw
Zink-Klebegewicht Pkw Erstausrüstung
AWG-(91-2Z)-ZINK-KLEB-B19XH3MM-30G
Art.-Nr. 083091230
EAN 4038898783619
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus der Erstausrüstung bei VW, Opel und Volvo
Hinweis
Die Gewichte haben eine Dicke von 3,8 mm (inkl. Klebeband) und eine Breite von 19 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 30 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Breite | 19 mm |
Höhe | 3 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 30,144 g |
Vergleichsnummer | Franken Typ 91, Hofmann Typ 361-2 |