Zink-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
Zink-Klebegewicht zum Abtrennen
AWG-K92-ZINK-KLEB-B15X5,5MM-3X5G-3X10G
Art.-Nr. 083014 700
EAN 4045727232910
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Abtrennen
Mit pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 45 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Alu |
Länge | 105 mm |
Breite | 15 mm |
Farbe | Silbergrau |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 44,696 g |
Vergleichsnummer | Franken Typ 92, Hofmann 363-2 |