Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Zink-Klebegewicht zum Abtrennen
AWG-ZINK-KLEB-B19X4MM-12X5G-60GRAMM

Art.-Nr. 083014 730

EAN 4047376216198

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Art.-Nr. 083014 730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abtrennen

Mit pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

60 g

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Felgentyp

Alu

Länge

153 mm

Breite

19 mm

Farbe

Silbergrau

Temperaturbeständigkeit max.

180 °C

Produktgewicht (per Stück)

60,000 g

Vergleichsnummer

Franken Typ 371

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen