Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Alufelge Typ 333
AWG-333-(ZN)-ALUFELG-BESCHICHT-50G
Art.-Nr. 083068 50
EAN 4050641981585
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typ 333
Universalgewicht für fast alle Aluminiumfelgen
Auch für japanische Aluminiumfelgen geeignet
Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.
Datenblätter(X)
Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.
Gewicht Auswuchtgewicht | 50 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Alu |
Länge | 99 mm |
Farbe | Silbergrau |
Produktgewicht (per Stück) | 51,880 g |
Vergleichsnummer | Franken 62-Z, Hofmann 666, 661 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!