Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Alufelge Typ 63
AWG-ALUFELG-ZINK-BESCHICHT-20G
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typ 63
Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.
Datenblätter(X)
Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.
Gewicht Auswuchtgewicht | 20 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Alu |
Farbe | Silbergrau |
Produktgewicht (per Stück) | 19,240 g |
Vergleichsnummer | Perfect Equipment 63 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!