Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Alufelge Typ 62 Z GP
AWG-GROPACK-62Z-ZN-ALUFELG-BESHICHT-15G

Art.-Nr. 083006215

EAN 4047376887183

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Art.-Nr. 083006215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Im Großpack
  • Typ 62 Z

  • Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.

Gewicht Auswuchtgewicht

15 g

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Felgentyp

Alu

Farbe

Silbergrau

Produktgewicht (per Stück)

14,248 g

Vergleichsnummer

Franken 62-Z, Hofmann 666

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auswuchtgewichtzange mit kunststoffüberzogenen Griffen

AWGZANG-L240MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanikerhandschuh

SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-GR10

Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
x 6 St.