Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Stahlfelge Typ 133 ZL
AWG-133-ZN-STAHLFELG-ZL-BESCHICHT-35G

Art.-Nr. 083086 35

EAN 4050641981431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Art.-Nr. 083086 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit innovativer Geometrie für einfachere und schnellere Montage

Typ 133 ZL



Universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen


durch Montagerille



Eindeutige, optische Unterscheidung


zu Schlaggewichten für Pkw-Alufelgen möglich

Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.

Gewicht Auswuchtgewicht

35 g

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Passend für Felgentyp

Stahl

Länge

70 mm

Farbe

Silberfarben

Produktgewicht (per Stück)

34,640 g

Vergleichsnummer

Franken 80-Z, Hofmann 160, 161, 164

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auswuchtgewichtzange mit kunststoffüberzogenen Griffen

AWGZANG-L240MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanikerhandschuh

SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-GR10

Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
x 6 St.