Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen
Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Stahlfelge Typ 133 ZL
AWG-133-ZN-STAHLFELG-ZL-BESCHICHT-60G
Art.-Nr. 083086 60
EAN 4050641981486
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typ 133 ZL
Universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen
durch Montagerille
Eindeutige, optische Unterscheidung
zu Schlaggewichten für Pkw-Alufelgen möglich
Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.
Datenblätter(X)
Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.
Gewicht Auswuchtgewicht | 60 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Passend für Felgentyp | Stahl |
Länge | 120 mm |
Farbe | Silberfarben |
Produktgewicht (per Stück) | 58,018 g |
Vergleichsnummer | Franken 80-Z, Hofmann 160, 161, 164 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!