Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Stahlfelge Typ 80 Z
AWG-80Z-ZINK-STAHLFELG-BESCHICHT-10G

Art.-Nr. 083080 10

EAN 4038898782650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Art.-Nr. 083080 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung
  • Typ 80 Z

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.

Gewicht Auswuchtgewicht

10 g

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Felgentyp

Stahl

Länge

17,5 mm

Farbe

Silbergrau

Produktgewicht (per Stück)

9,600 g

Vergleichsnummer

Franken 80-Z, Hofmann 161

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auswuchtgewichtzange mit kunststoffüberzogenen Griffen

AWGZANG-L240MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanikerhandschuh

SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-GR10

Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
x 6 St.