Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen
Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Stahlfelge Typ 80 Z
AWG-80Z-ZINK-STAHLFELG-BESCHICHT-60G
Art.-Nr. 083080 60
EAN 4038898782759
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung
- Typ 80 Z
- Millionenfach bewährt
Hinweis
Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.
Gewicht Auswuchtgewicht | 60 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Stahl |
Länge | 104,6 mm |
Farbe | Silbergrau |
Produktgewicht (per Stück) | 60,000 g |
Vergleichsnummer | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!