Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen
Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Stahlfelge Typ 84 B
AWG-STAHLFELG-ZN-SCHWARZ-BESCHICHT-40G
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typ 84 B
Universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen
durch spezielle Formgebung des Gewichts.
Eindeutige Unterscheidung
zu Schlaggewichten für Pkw-Alufelgen möglich
Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.
Datenblätter(X)
Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.
Gewicht Auswuchtgewicht | 40 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Stahl |
Länge | 80 mm |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 40,580 g |
Vergleichsnummer | Perfect Equipment 84B |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!