Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Zink-Schlagauswuchtgew. Pkw Stahlfelge Typ 84 B
AWG-STAHLFELG-ZN-SCHWARZ-BESCHICHT-5G

Art.-Nr. 083085 05

EAN 4050641981172

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Art.-Nr. 083085 05

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit schwarzer Pulverbeschichtung für schwarze Stahlfelgen

Typ 84 B



Universelle Anwendung auf fast allen Stahlfelgen


durch spezielle Formgebung des Gewichts.



Eindeutige Unterscheidung


zu Schlaggewichten für Pkw-Alufelgen möglich

Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor der Montage anhand der Felgenform das passende Gewicht auswählen. Hierbei die unterschiedlichen Felgentypen sowie Felgenhörner berücksichtigen.

Gewicht Auswuchtgewicht

5 g

Werkstoff

Zink

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Passend für Felgentyp

Stahl

Länge

17 mm

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

4,880 g

Vergleichsnummer

Perfect Equipment 84B

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auswuchtgewichtzange mit kunststoffüberzogenen Griffen

AWGZANG-L240MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanikerhandschuh

SHTZHNDSHH-SPEZ-MECHANIKER-GR10

Mechanisch gut belastbarer Universalhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Nassgriff durch spezielle Oberflächenprofilierung
x 6 St.