Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164

Zink-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 164
AWG-TYP164-40G

Art.-Nr. 083016440

EAN 4061975366559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164

Art.-Nr. 083016440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Originalteil von Mercedes Benz

Sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge als auch für Stahlfelgen von Leicht-LKW, mit größerer Materialstärke der Felge, wie Ford Transit bis 2013 und VW Crafter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

40 g

Werkstoff

Zink

Länge

70,6 mm

Breite

9 mm

Höhe

12,2 mm

Produktgewicht (per Stück)

38,880 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen