Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164
Zink-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 164
AWG-TYP164-50G
Art.-Nr. 083016450
EAN 4061975596321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Originalteil von Mercedes Benz
Sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge als auch für Stahlfelgen von Leicht-LKW, mit größerer Materialstärke der Felge, wie Ford Transit bis 2013 und VW Crafter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewicht Auswuchtgewicht | 50 g |
Werkstoff | Zink |
Länge | 89,7 mm |
Breite | 9 mm |
Höhe | 12,2 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 50,900 g |