Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164

Zink-Schlagauswuchtgewicht Transit Typ 164
AWG-TYP164-75G

Art.-Nr. 083016475

EAN 4061975367549

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zink-Schlaggewicht für Transit Typ 164

Art.-Nr. 083016475

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Originalteil von Mercedes Benz

Sowohl für Stahlfelgen französischer Fahrzeuge als auch für Stahlfelgen von Leicht-LKW, mit größerer Materialstärke der Felge, wie Ford Transit bis 2013 und VW Crafter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht Auswuchtgewicht

75 g

Werkstoff

Zink

Länge

88,5 mm

Breite

13 mm

Höhe

14 mm

Produktgewicht (per Stück)

75,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen