Zink-Sicherheitssteckgewicht BMW und Volkswagen-Gruppe
Zink-Sicherheitssteckgew Pkw Stahl/Alufelge BMW/VW
AWG-74Z-ZINK-STE-VW/BMW-BESCHICHT-20G
Art.-Nr. 083074 20
EAN 4038898783473
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstausrüsterqualität
- Speziell nach den Anforderungen des Fahrzeugherstellers entwickelt
- Löst bei fast allen deutschen Fahrzeugherstellern (außer Mercedes Benz) die 2-teiligen Klammergewichte ab.
- Gewichte 5 und 10 Gramm werden aus Kunststoff (PP) hergestellt
Hinweis
Sicherheitssteckgewichte werden ohne Federn geliefert. Die Federn sind zusätzlich entsprechend dem Verwendungszweck (Stahl- oder Aluminiumfelge) zu bestellen.
Bitte beachten: Zweiteilige Sicherheitssteckgewichte sind nicht an allen Aluminiumfelgen zugelassen. Soweit Klebegewichte vorgeschrieben werden empfehlen wir den Einsatz von Art.-Nr. 0830 912 ..
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für BMW Stahl-, Alufelgen und VW-Stahl- und Alufelgen
Gewicht Auswuchtgewicht | 20 g |
Werkstoff | Zink |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Silbergrau |
Produktgewicht (per Stück) | 17,161 g |
Vergleichsnummer | Hofmann 260 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!