Zink-Sicherheitssteckgewicht Mercedes Benz
Zink-Sicherheitssteckgewicht Pkw Stahl/Alufelge MB
AWG-75Z-PP-STE-MB-5G
Art.-Nr. 083075 5
EAN 4038898785385
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstausrüsterqualität
- Speziell nach den Anforderungen des Fahrzeugherstellers entwickelt
- Gewichte 5 und 10 Gramm werden aus Kunststoff (PP) hergestellt
Hinweis
Sicherheitssteckgewichte werden ohne Federn geliefert. Die Federn sind zusätzlich entsprechend dem Verwendungszweck (Stahl- oder Aluminiumfelge) zu bestellen.
Bitte beachten: Zweiteilige Sicherheitssteckgewichte sind nicht an allen Aluminiumfelgen zugelassen. Soweit Klebegewichte vorgeschrieben werden empfehlen wir den Einsatz von Art.-Nr. 0830 912 ..
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für MB Stahl- und Alufelgen
Gewicht Auswuchtgewicht | 5 g |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Silbergrau |
Produktgewicht (per Stück) | 2,092 g |
Vergleichsnummer | Hofmann 261 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!