Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zinkspray

Zinkspray
ZNSPR-400ML

Art.-Nr. 0893113113

EAN 4045989902583

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zinkspray

Art.-Nr. 0893113113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen

Sehr guter Korrosionsschutz


  • Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt

  • Über 100 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)


Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall



Sehr gute Punktschweißeigenschaften

Hinweis

Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.


Nicht mit anderen Lacken überlackieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und zum Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.

Anleitung

Die optimale Verarbeitungstemperatur ist bei 15°C – 25°C

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Alkydharz

Farbe

Zink

Aushärtezeit min.

2 h

Durch-/Aushärtungsbedingung

Bei empfohlener Trockenschichtdicke

Beständigkeit im Salzsprühtest

100 h

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Staubtrockenzeit

20 min

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

50 µm

Staubtrockenzeit Bedingung

bei empfohlener Trockenschichtdicke

Zinkreinheitsgrad

97 %

Schichtdicke

70 µm

Überstreichbar/Überlackierbar

Bedingt, Vorversuche erforderlich

Grifffestigkeit Bedingung

bei empfohlener Trockenschichtdicke

Untergründe mit guter Haftung

Stahl, Verzinkter Stahl

Punktschweißbar

Ja

Gitterschnitt

GT 0-1

Grifffestigkeit min./max.

15 min-20 min

Gitterschnitt Bedingung

nach DIN 53151

Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung

nach DIN 50021

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 25°C

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen