Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zinkspray

Zinkspray
ZNSPR-HELL-400ML

Art.-Nr. 0893114112

EAN 4050641433251

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zinkspray

Art.-Nr. 0893114112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen

Sehr guter Korrosionsschutz


  • Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt

  • Über 100 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)


Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall



Sehr gute Punktschweißeigenschaften

Hinweis

Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.


Nicht mit anderen Lacken überlackieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und zum Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.

Anleitung

Die optimale Verarbeitungstemperatur ist bei 15°C – 25°C

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Acrylharz

Farbe

Silbergrau

Aushärtezeit min.

24 h

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Beständigkeit im Salzsprühtest

300 h

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Staubtrockenzeit

10 min

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

3,5 µm

Staubtrockenzeit Bedingung

bei 20°C

Zinkgehalt im Trockenfilm

80 %

Schichtdicke

40 µm

Überstreichbar/Überlackierbar

Bedingt, Vorversuche erforderlich

Grifffestigkeit Bedingung

bei 20°C

Untergründe mit guter Haftung

Eisenmetalle, Verzinkte Oberflächen

Punktschweißbar

Ja

Gitterschnitt

GT 0-1

Gitterschnitt Bedingung

nach ISO 2409

Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung

nach DIN EN ISO 9227

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 30°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen