Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zuganker V plus

Zuganker V plus
ZUGANK-VPLUS-460X90X65X3,0MM

Art.-Nr. 5392000246
EAN 4053479311791

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zuganker V plus

Art.-Nr. 5392000246

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteiliges, hochtragendes Zugankersystem zur Fußpunktverankerung in Holz, Stahl oder Betonuntergründen
  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Große Fußplatte zur optimierten Krafteinleitung in den Boden

  • Indirekte Befestigung (max. 26mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)

  • Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DD11+ Z 275) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 oder 4,0 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274

Hinweis
  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fußpunktverankerung von Stützen, Pfetten, Holzrahmenkonstruktionen oder Massivholzelementen.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100mm

  • ASSY 4.0 Balkenschuhschraube nach ETA-11/0190 oder nach EN 14592

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten.

Breite x Höhe x Tiefe

65 x 460 x 90 mm

Fußplattendicke

6 mm

Stärke

3 mm

Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH

5,1 / 18 mm

Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH

45 + 1 STK

Gewicht

1020 g

Zulassung

ETA-14/0274

Abstand Auflage - Mitte Loch

35 mm

Stielbreite min.

60 mm

Empfohlener Dübeltyp

W-WM250; W-FAZ

Werkstoff

Stahlblech

Werkstoffbezeichnung

DD11

Norm Werkstoff

DIN EN 10327:2004

Oberfläche

Feuerverzinkt

Übersicht Traglasttabellen Zuganker HTA und VPlus
Charakteristische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit („kurz“) im Lastfall F1 für Würth Zuganker HTA und Vplus gemäß ETA 14/0274
Anschluss Zuganker HTA und Vplus – ohne Zwischenschicht
Typ Format
in mm
U-Scheibe / Grundplatte KLED Tragfähigkeit je Verbindungsmittel (Ankernagel oder Balkenschuhschraube in mm) in kN Tragfähigkeit Stahl in kN Beiwert kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
kurz FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 29
Lx90x65x4,0 ohne Vorgabe char. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 48,3 1,0
kurz FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 38,6
HTA Lx60x60x3,0 U-Scheibe 30x3 mm char. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 32,5 1,1
kurz FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 26
Lx60x60x3,0 Grundplatte 10 mm char. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 45 1,1
kurz FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 36
Lx80x80x3,0 U-Scheibe 37x3 mm char. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 60 1,1
kurz FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 48 1,1
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X35

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X40

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X50

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-70-M16X170

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-80-100-M16X200

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen