Zuganker V plus
Zuganker V plus
ZUGANK-VPLUS-460X90X65X4,0MM
Art.-Nr. 5392000247
EAN 4053479311807
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Große Fußplatte zur optimierten Krafteinleitung in den Boden
- Indirekte Befestigung (max. 26mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)
- Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DD11+ Z 275) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 oder 4,0 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
Datenblätter(X)
Fußpunktverankerung von Stützen, Pfetten, Holzrahmenkonstruktionen oder Massivholzelementen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100mm
- ASSY 4.0 Balkenschuhschraube nach ETA-11/0190 oder nach EN 14592
- Bolzen nach Herstellerspezifikation
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten.
![]() | |
Breite x Höhe x Tiefe | 65 x 460 x 90 mm |
Fußplattendicke | 8 mm |
Stärke | 4 mm |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 5,1 / 18 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 45 + 1 STK |
Gewicht | 1360 g |
Zulassung | ETA-14/0274 |
Abstand Auflage - Mitte Loch | 35 mm |
Stielbreite min. | 60 mm |
Empfohlener Dübeltyp | W-VM250; W-FAZ |
Werkstoff | Stahlblech |
Werkstoffbezeichnung | DD11 |
Norm Werkstoff | EN 10025- 2:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Übersicht Traglasttabellen Zuganker HTA und VPlus | Charakteristische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit („kurz“) im Lastfall F1 für Würth Zuganker HTA und Vplus gemäß ETA 14/0274 | Anschluss Zuganker HTA und Vplus – ohne Zwischenschicht | Typ | Format in mm | U-Scheibe / Grundplatte | KLED | Tragfähigkeit je Verbindungsmittel (Ankernagel oder Balkenschuhschraube in mm) in kN | Tragfähigkeit Stahl in kN | Beiwert kt | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 |
| Vplus | Lx90x65x3,0 | ohne Vorgabe | char. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 36,2 | 1,0 |
| kurz | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 29 | ||||
| Lx90x65x4,0 | ohne Vorgabe | char. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 48,3 | 1,0 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 38,6 | ||||
| HTA | Lx60x60x3,0 | U-Scheibe 30x3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 32,5 | 1,1 |
| kurz | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 26 | ||||
| Lx60x60x3,0 | Grundplatte 10 mm | char. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
| Lx80x80x3,0 | U-Scheibe 37x3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 48 | 1,1 | |||
| Zugkraft im Ankerbolzen: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Hinweise:
| |||||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!