Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zugelektrode PinPuller®-Power

Zugelektrode PinPuller Power 29-fach
ZUGELTRD-F.PINPULLER-POWER-29FACH

Art.-Nr. 0691500372

EAN 4047376788015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zugelektrode PinPuller®-Power

Art.-Nr. 0691500372

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-reihige Ausführung zum Entfernen von großen Deformationen an Stahlblech-Karosserien, 29 Elektroden

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


  • Schwerer Gleithammer

  • Zugvorrichtung einer Richtbank

  • Zugbrücke

Universell einsetzbar



Optimale Kraftverteilung durch viele Elektroden in 2 Reihen mit sehr geringem Abstand


Keine Warzenbildung, keine unnötige Materialschwächung



Die Zugelektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 1000-mal angeschweißt werden


Effektiv und wirtschaftlich



Durch die isolierte Lagerung jeder Elektrode benötigt man nur geringste Anschweißenergie


Geringer Wärmeeintrag ins Blech



Schnelles Anschweißen der einzelnen Elektroden sowie einfache Entfernung durch Abdrehen


Spart wertvolle Arbeitszeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Aufgrund der 29 Elektroden besonders für hohe Zugkräfte geeignet

Ausführung

Gerade

Anzahl Reihen

2 STK

Anzahl Elektroden

29 STK

Produktgewicht (per Stück)

343,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen