Zugelektroden PinPuller®-Power
PinPuller Power Zugelektroden einreihig
ZUGELTRD-PINPULLER-POWER-10FACH
Art.-Nr. 0691500171
EAN 4047376298293
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:
- Schwerer Gleithammer
- Zugvorrichtung einer Richtbank
- Zugbrücke
Die Rasternuten ermöglichen eine sichere Fixierung der Zugtraverse anjeder gewünschten Rastposition
Schnelles Anschweißen der einzelnen Elektroden sowie einfache Entfernung durch Abdrehen
Spart Arbeitszeit
Optimale Kraftverteilung durch viele Elektroden mit geringem Abstand von nur 9 mm
Die Zugelektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 500-mal angeschweißt werden
Durch die isolierte Lagerung jeder Elektrode benötigt man nur geringste Anschweißenergie, das reduziert die Wärmeeinbringung ins Blech
Vor dem ersten Gebrauch muss die Messingschicht an der Elektrodenspitze entfernt werden.
Datenblätter(X)
Länge | 92 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 117,000 g |