Zugring PinPuller®-Power
Zugring PinPuller Power
ZUGRG-F.PINPULLER-POWER
Art.-Nr. 0691500181
EAN 4047376301931
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innendurchmesser 33 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M14 x 2 |
Steigung | 2 mm |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Innendurchmesser | 33 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 246,000 g |