Zugtraverse PinPuller®-Power
Zugtraverse PinPuller Power
ZUGTRAV-F.PINPULLER-POWER-2REIHIG
Art.-Nr. 0691500370
EAN 4047376788244
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einhängen der 2-reihigen PinPuller-Power Zugelektroden
Die stabile Metallausführung ermöglicht den Einsatz mit schweren Zuggeräten
Höchste Zugkräfte bis 2 t
Die Sperrklinke fixiert die Zugelektroden im Raster von 20 mm
Schnelle und sichere Fixierung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 140 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M14 x 2 |
Steigung | 2 mm |
Nenndurchmesser | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 654,000 g |