Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zurrgurt–Losende mit Spitzhaken

Losende für Ratschenzurrgurt Spitzhaken
END-F.ZGRT-SPITZHAK-B50MM-L9,5M2500

Art.-Nr. 071392 341

EAN 4058794201857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zurrgurt–Losende mit Spitzhaken

Art.-Nr. 071392 341

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ersatz-Spanngurt mit Doppelspitzhaken für bestehende Ratschenzurrgurtsysteme der Firma Würth

Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label

Hinweis

Lieferung ohne Ratsche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

50 mm

Länge Losende

9,5 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Hakenform

Doppelspitzhaken

Farbe

Rot

Werkstoff

PES - Polyester

Normen

EN 12195-2

Etikett innenliegend

Ja

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen