Zuschnittkreissägeblatt
Zuschnittkreissägeblatt
KRSAEBLA-ZUSCHNITT-HM-WZ-450X32X30
Art.-Nr. 0611045321
EAN 4011231501514
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zahnform
Wechselzahn (WZ)
Maschine
Auf Tischkreissägen
Werkstoffe
Hart- und Weichholz
Ausführung
Spandickenbegrenzung durch Abweiser.
Nebenloch 2/7/42 für Striebig/Reich-Maschinen.Nebenloch 2/9/46 für Felder und ital. Maschinenhersteller.Nebenloch 2/10/60 für Martin, Kölle, Altendorf und Panhans.
Datenblätter(X)
Für Längs- und Querschnitte
![]() | |
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 450 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 32 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 4200 U/min |
Nebenlöcher | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz |
Passend für Maschinentyp | Tisch- und Formatkreissägen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!