Zváracia rukavica W-110
Zváračské rukavice W-110
ZVARACSKE RUKAVICE AB FUTROVANE 11
Obj. č. 5350050111
EAN 4056807135182
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné zváračské rukavice, celé podšité, na všetky zváračské práce, pri ktorých sa vyvíja veľké teplo
- Celé podšité vrátane manžiet
- Tepelne izolačná podšívka Molton
- Dlane vyrobené z hovädzej usne
- Chrbty rúk a manžety zo štiepanej kože
- Kožený povrch chráni pred zvarovými húsenicami a iskrami
- Odpudzujú oleje, mazivá a vodu
- Dlhá životnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na univerzálne použitie pri zváraní MIG/MAG, zváraní elektródami, iných procesoch zvárania, odstraňovaní ostrín a všeobecných prácach
Veľkosť | 11 |
Dĺžka | 35 cm |
Materiál | Hovädzia úplná prírodná koža |
Povrchová úprava vnútrajška | Celé spodšívkou |
Normy | EN 388, EN 420, EN 12477A |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!