Zylinder-Blechschraube Form C mit Innensechskant
WN 4762 Stahl verzinkt Innensechskant Form C
SHR-ZYL-WN4762-C-IS4-(A2K)-4,8X45
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kopfform nach ISO 4762, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Form | C | 
| Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm | 
| Länge (l1) | 45 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 8,5 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 5 mm | 
| Innenantrieb | IS4 | 
| Gewindeart | Blechschraubengewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Kopfform | Zylinderkopf | 
| Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein | 
| Spitzenform | C |